MT LNHT 1403 18NPT IC908 External and Internal NPT Full Profile Thread Milling Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Réf.: 5669467
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5669467
EAN / GTIN 7291075376722
Réf. fabricant 5669467
Article hors catalogue L24290 116

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 1.411 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Pas filetage (TP) 1.411 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout