EB-A2 20-32W20E104 IC900 Fraises hémisphériques carbure monobloc économiques, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: 5651064
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 5651064
EAN / GTIN 7291075013535
Réf. fabricant 5651064
Article hors catalogue L24180 2484

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 104 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Rayon (RE) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 104 mm
  • Type de queue Weldon

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout