Tête à griffes SW 13mm

Réf.: 56013028
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
Type de produit Clé d’installation

Identification et classification

Référence article 56013028
EAN / GTIN 4022668130284
Réf. fabricant 56013028
Article hors catalogue L60010 7998
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Avec ressort et butée
  • Entraînement hexagonal SW 13
  • Chromé mat

Caractéristique(s):

  • Poids: 101 g
  • Ouverture de clé [mm]: 13 mm