Pince à tuyaux suédoise 90° Maul-W.48mm L.315mm Acier au chrome-vanadium

Réf.: 56011000
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 56011000
EAN / GTIN 4022668110002
Réf. fabricant 56011000
Article hors catalogue L60010 5743
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Forme A, selon DIN 5234 A
  • acier au chrome vanadium, manche profilé en double T, entièrement forgé
  • Traitement de haute qualité
  • Maintien sûr grâce à un appui en 3 points - même sur des tubes lisses
  • Avec cote d’angle avantageuse, autobloquant sur la pièce à usiner
  • Protection de sécurité contre les blessures par écrasement
  • Écrou de réglage protégé contre la perte

Caractéristique(s):

  • L: 1 ″
  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 48 mm
  • Poignées: Poignée profilée en double T, entièrement forgée
  • PIVOT.: Forme C, selon DIN 5234
  • Legierung Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • Longueur mm (L): 315 mm
  • Poids: 780 g