SOMX 050204-HD IC808 DR Drill Inserts for Carbon Steel and Soft Materials

Réf.: 5567137
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article 5567137
EAN / GTIN 7291075327809
Réf. fabricant 5567137
Article hors catalogue L24160 35

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 5.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 5.4 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout