Capuchons abrasifs (Corindon spécial), Grain 320, ⌀ capuchon abrasif, longueur, forme: 1626C

Réf.: 553056 1626C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,88 € / 1 Unité
  • De 100 Unité
    0,73 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 541 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capuchon abrasif, longueur, forme Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 320
Forme C
⌀ capuchon abrasif 16 mm
Longueur capuchon abrasif 26 mm
Vitesse de rotation recommandée 12 000 min-1
Type de produit Capuchons abrasifs

Identification et classification

Référence article 553056 1626C
EAN / GTIN 4062406123840
Réf. fabricant 553056 1626C
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
Corindon spécial (A) avec liant de revêtement pour une utilisation universelle dans la fabrication d'outils et de moules.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.