Comparateur numérique ID-C, faible force de mesure, pouces/métriques, 0,5″, 0,00002″, face arrière plate

Réf.: 543-706B
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-706B
EAN / GTIN 4946368850115
Réf. fabricant 543-706B
Article hors catalogue L40010 14475
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un comparateur standard multifonctionnel. Fiable et facile à utiliser.

Communication bidirectionnelle possible, par exemple pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1)
Avec système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile
Lecture facile des valeurs grâce à un grand écran numérique/analogique
Modèle disponible avec un pas numérique de 0,5 µm
Possibilité de calculs simples et de détection des valeurs de crête
Équipé d'une fonction d'avertissement pour le plan d'étalonnage
L'évaluation GO/±NG est effectuée en réglant les tolérances supérieure et inférieure
Écran orientable à 330°.
Un verrouillage de fonction protège le comparateur contre toute utilisation non autorisée.

Caractéristique(s):

Répétabilité : 0,5 µm
Résolution de la barre analogique commutable : Oui
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Livré : Dans un coffret en bois
Fonction d'avertissement d'étalonnage : Oui
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Commutable en pas numérique : Oui
Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Livré : Pile CR-2032, ouvre-boîte, poignée de levage de la broche (modèles 25,4 et 50,8 mm), poids (modèles à faible force), certificat d'inspection inclus.
Livré : Dans un coffret en bois
Interface bidirectionnelle Digimatic S1 : Oui
Numérique/analogique : Numérique

Téléchargements et documents

Produits adaptés