Comparateur numérique ID-C, avec fonction de calcul, norme ASME/ANSI, pouces/métriques, 1″, 0,00005″, face arrière plate

Réf.: 543-592B-10
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-592B-10
EAN / GTIN 4946368863191
Réf. fabricant 543-592B-10
Article hors catalogue L40010 16566
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le comparateur vous permet d'utiliser une fonction de calcul pour les valeurs mesurées Ax+B+Cx-1 La fonction de calcul intégrée est utilisée dans de nombreux cas d'application (ex : mesure du diamètre extérieur) Les coefficients A, B et C peuvent être définis librement. X = course de la tige de mesure Affichage analogique à barres sur l'écran (commutable sur 14 échelles différentes) GO/NG Evaluation de la tolérance MAX/MIN/MAX-MIN Fonction pour saisir les valeurs de crête Mode ″FAST″ sélectionnable pour la saisie des valeurs de crête (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cycle de saisie 20 ms ou 50 valeurs de mesure/s Réglage simple grâce au guidage par menu sur l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur peut être paramétré avec un programme spécial.

Caractéristique(s):

Livré : Pile CR2032, poignée de levage, certificat d'inspection inclus.
Livré : Dans un coffret en bois
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Résolution de la barre analogique commutable : Oui
Numérique/analogique : Numérique

Téléchargements et documents

Produits adaptés