Pied à coulisse Nonius, branches longues, réglage fin 0-750 mm, 0,02 mm, métrique/pouce

Réf.: 534-107
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 534-107
EAN / GTIN 4946368110899
Réf. fabricant 534-107
Article hors catalogue L40010 92
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les pieds à coulisse à longues branches de mesure sont disponibles en versions avec ou sans réglage fin et vous offrent les avantages suivants : Les longues branches de mesure permettent de mesurer des caractéristiques difficiles à atteindre. Avec un décalage supérieur pour une lecture directe lors de la mesure intérieure sans addition de l'épaisseur de la branche de mesure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 750
Plage de mesure : 0-750 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm/ 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,08 mm
Mesure : 270
Pouces/Métriques : Métrique/pouce
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte