Levier d'épaisseur, horizontal, compact, 0,8 mm, 0,01 mm, arbre 8 mm

Réf.: 513-464-10E
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
Métrologie analog
Type de produit Indicateur a levier

Identification et classification

Référence article 513-464-10E
EAN / GTIN 4946368675770
Réf. fabricant 513-464-10E
Article hors catalogue L40010 11649
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette jauge à levier vous offre les avantages suivants: Longévité, sensibilité tactile et visibilité considérablement accrues Le verre de montre plat, sans éblouissement, permet une lecture facile des résultats de mesure Le placement amélioré du joint torique permet au verre de la montre d'être facilement tourné et en même temps protège la balance contre la pénétration de la poussière et de l'huile Verre de montre multicouche Revêtement dur, antiadhésif et anti-éblouissant sur le verre de la montre, empêche les rayures, la saleté et la lumière éblouissante sur la surface

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0.8
Valeur de graduation : 0.01
Mesure : 380
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris tige de serrage ⌀8 mm, palpeur ⌀2 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés