Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de puits, 1,4-2,5″, 0,0001″

Réf.: 511-752-20
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 511-752-20
EAN / GTIN 4946368855073
Réf. fabricant 511-752-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce jeu d'instruments de mesure intérieure à 2 points avec centrage automatique par un pont de centrage vous offre les avantages suivants : La grande poignée à structure creuse réduit de 50% le transfert de chaleur de l'opérateur. Des rondelles interchangeables (D=0,5mm) pour le réglage de l'instrument de mesure, sont fournies comme accessoires standard. Les points de contact en métal dur (> ; 18 mm), garantissent une grande durabilité et une résistance à l'usure.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 511-752
  • Nombre
    Têtes de mesure: 6
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Précision: 2 µm
  • Taille / dimension: 0,387 X 0,163 X 0,054 M
  • Plage de mesure: 1,4 - 2,5
  • Profondeur de mesure: 6″
  • Codes art. comparateur: 2923AB-10
  • Valeur de graduation: 0,0001″
  • Étendue du point de contact: 18 - 60 mm: 1,2 mm
    50 - 400 mm: 1,6 mm
  • Répétabilité: 0,5 µm
  • Pouce/métrique: Pouce

Téléchargements et documents

Produits adaptés