Chaussettes COMPLETE Asmara, Unisexe, Noir/anthracite foncé, Taille 36/38 ONE

Réf.: 50410-881-0918 36/38ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 50410-881-0918 36/38ONE
EAN / GTIN 5707209768643
Réf. fabricant 50410-881-0918 36/38ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • COOLMAX® assure un transport efficace de l'humidité, garde le corps au sec et empêche le refroidissement
  • La forme des chaussettes a été spécialement adaptée au pied droit et au pied gauche pour un maintien optimal
  • Le matériau élastique se stabilise et assure un bon ajustement de la chaussette sur le pied
  • Le talon et la pointe renforcés améliorent la résistance et offrent une protection supplémentaire

Caractéristique(s):

  • Transport de l'humidité
  • Le matériau maintient le pied au sec
  • L'élasthanne se stabilise et assure une bonne tenue
  • Les talons et les orteils sont renforcés
  • Renforts en polyamide doux au niveau de la semelle pour plus de confort
  • Les chaussettes sont spécialement conçues pour la droite ou la droite
  • Ajusté au pied gauche pour un maintien optimal
  • Convient à tous les produits MASCOTTE®
  • Composition du tissu : 39 % polyester (COOLMAX®) / 35 % coton / 24 % polyamide / 2 % élasthanne (LYCRA®)
  • Masse de matériau / densité de tissu : 74 g par paire

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 30 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier