Chaussettes COMPLETE Lubango, Unisexe, Noir/anthracite foncé, Taille 44/48 ONE

Réf.: 50404-876-0918 44/48ONE
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
Référence article 50404-876-0918 44/48ONE
EAN / GTIN 5707209769008
Réf. fabricant 50404-876-0918 44/48ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le mélange de laine et d'acrylique est particulièrement chaud, respirant et assure un haut niveau de confort
  • Fabriqué à partir d'un matériau robuste et stable sur le plan des dimensions
  • Le matériau élastique se stabilise et assure un bon ajustement de la chaussette sur le pied
  • La zone renforcée du talon et des orteils augmente la résistance et offre une protection supplémentaire
  • adaptée aux chaussures fermées

Caractéristique(s):

  • Modèle long
  • Haute qualité
  • L'élasthanne se stabilise et assure une bonne tenue
  • La composition du matériau offre un niveau élevé de confort et d'aération
  • Les talons et les orteils sont renforcés
  • Convient aux chaussures fermées résistantes, aux bottes et à la bottes en caoutchouc
  • Composition du tissu : 34% laine/57% acrylique/8% polyamide/1% élasthanne
  • Masse de matériau / densité de tissu : 90 g par paire

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 30 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec