Coupe-tubes pour tubes de protection et tuyaux flexibles

Réf.: 502 038 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 502 038 6
EAN / GTIN 4049002091933
Réf. fabricant 502 038 6
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour couper des tuyaux en plastique à paroi mince (par exemple, des gaines en plastique) et des tuyaux flexibles, même renforcés de tissu, en plastique et en caoutchouc jusqu’à un diamètre extérieur de 25 mm.
  • Ne convient pas pour couper des câbles
  • avec ressort d’ouverture et cliquet d’arrêt
  • corps d’outil: Plastique renforcé de fibres de verre
  • Couteaux: Acier à outils spécial, trempé à l’huile, remplaçable

Caractéristique(s):

  • Poids: 200g
  • Longueur: 185 mm
  • Capacité: 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier