Clé dynamométrique 750NR 80-400N·m 3/4″ L. 678.7mm

Réf.: 50021006
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
Référence article 50021006
EAN / GTIN 4018754348374
Réf. fabricant 50021006
Article hors catalogue L60010 102899
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • à déclenchement avec signal d’arrêt double
  • avec cliquet à denture fine intégré et réversible
  • 60 dents
  • mécanisme à ressort résistant et durable (genouillère)
  • réglage rapide et précis grâce à l’ajustement rapide QuickSelect
  • pour la combinaison droite contrôlée
  • mécanisme de déclenchement insensible à la poursuite de la charge et à la charge opposée (max. jusqu’à la limite de la plage de mesure de la clé dynamométrique)
  • Fixation du couple nominal par encliquetage
  • double échelle N-m/ft-lb
  • immédiatement prêt à fonctionner après avoir été déchargé
  • à poignée bimatière.
  • Certificat d’étalonnage selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017
  • écart d’affichage ± 4