M18FHSAGO180VXPDB2-0X ONEKEY 180mm

Réf.: 4933498942
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
Référence article 4933498942
EAN / GTIN 4058546528119
Réf. fabricant 4933498942
Article hors catalogue L01870 118562
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Offre des performances filaires similaires à celles d'une meuleuse de 1800 W
  • Contrôle maximal pour chaque application avec un bouton poussoir à 4 modes, idéal pour travailler avec l'acier inoxydable et l'aluminium, ainsi que pour l'élimination de la rouille et de la peinture
  • RAPIDSTOP™ pour le freinage de disque le plus rapide en moins de 3 secondes, assurant une protection optimale de l'utilisateur
  • ONE-KEY™ offre un système de suivi et de sécurité des outils avec un réseau de suivi basé sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks gratuite pour vos outils. ONE-KEY™ propose également une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • Poignée latérale anti-vibration pour réduire les vibrations
  • Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
  • Interrupteur de sécurité à palette non verrouillable avec fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique
  • Poignée fine
  • Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, HD box
  • Antidémarrage intempestif: Oui
  • Diamètre disque: 180 mm
  • Emballage: HD Box
  • FIXTEC: Oui
  • Frein: Oui
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 3.6 (M18FB8) EPTA kg
  • Protection anti-kickback: Oui
  • Réglages vitesse: 4
  • Système anti-vibrations AVS: Oui
  • Temps de freinage: 3 s
  • Tension: 18 V
  • Type de batterie: Li-ion
  • Type de bouton: Interrupteur Homme Mort
  • Vitesse à vide: 5000 - 8400 tr/min
  • Vitesse variable: Oui

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, boîtier HD

Téléchargements et documents

Produits adaptés