M12 BLROT-0 MEULEUSE DROITE

Réf.: 4933493591
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
Référence article 4933493591
EAN / GTIN 4058546484620
Réf. fabricant 4933493591
Article hors catalogue L00800 5083
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La conception compacte et équilibrée permet à l'utilisateur de garder l'outil près de la pièce à usiner
  • La vitesse variable de 5 000 tr/min à 27 500 tr/min avec 12 niveaux de vitesse permet à l'utilisateur de régler la vitesse correcte pour chaque application
  • Comprend un pince de serrage de 3,2 mm, compatible avec la plupart des accessoires courants
  • Le poignée souple et les faibles vibrations rendent le travail confortable et plus long
  • Éclairage LED pour une meilleure visibilité au travail
  • Poids léger de seulement 0,36 kg
  • Verrouillage de la broche pour un changement d'accessoire facile

Caractéristique(s):

  • Max. Diamètre de serrage : 3,2 mm
  • Serrage: 12 V

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans la boîte