M12 FCN18GS-0X/GROPPINATRICI

Réf.: 4933493354
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
Référence article 4933493354
EAN / GTIN 4058546482251
Réf. fabricant 4933493354
Article hors catalogue L01870 118399
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Tire des clous droits (0 degrés) calibre 18 d'une longueur allant de 16 à 38 mm
  • Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
  • Accès rapide pour un retrait des bourrages sans outil
  • L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits
  • Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition
  • Profondeur d'enfoncement des clous réglable rapidement et facilement sans outil
  • Jusqu'à 450 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M12™ B2 pour un maximum de productivité
  • Le chargeur peut contenir jusqu'à 110 clous pour une productivité maximale
  • Pas de cartouche de gaz, ni entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Crochet de ceinture
  • Angle: 0 degrés
  • Capacité chargeur: 16 - 38 mm
  • Capacité chargeur clous: 110
  • Diamètre clous: 1.2 mm
  • Emballage: HD Box
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie: 2.1 (M12 B2) EPTA kg
  • Tension: 12 V

Livraison:

Batteries non fournies, chargeur non fourni, boîtier HD, clip ceinture