AS2-250ELCP CLASS L 1200W

Réf.: 4933447480
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 4933447480
EAN / GTIN 4002395006274
Réf. fabricant 4933447480
Article hors catalogue L00820 55
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

Volume du conteneur 25 L. moteur 1000 W avec aspiration de 210 mbar. Pour un fonctionnement humide et sec. Prise pour appareil avec puissance utile 2600 W et marche/arrêt automatique. Élément filtrant non tissé en PET lavable avec des performances de filtration élevées. Avec fonction de soufflage intégrée pour souffler, sécher et évacuer l’air. Facteur MAK standard classe de poussière L. >1 mg/M.³ Aspiration humide et sèche. Le rangement des tuyaux et des câbles facilite le transport. Fonction ventilateur. Câble secteur de 7,5 m. Fourni avec tuyau de 3,5 m avec kit de nettoyage de sol, PET-filtre, 2 adaptateurs de connexion pour outils électriques, 1 sac jetable, 1 sac non tissé et 1 buse pour joints.

Caractéristique(s):

Consommation électrique max. 1 200 watts, débit d’air max. 3 600 l/min, max. dépression 210 mbar, volume du conteneur 25 l, poids 10,4 kg

Avantage(s):

Prise d'appareil avec puissance de sortie de 2600 watts et mise en marche/arrêt automatique, Système de nettoyage de filtre Clear-Press, Pour fonctionnement à sec ou humide, Arrêt automatique lorsque le niveau de liquide max. est atteint, Élément filtrant lavable en non-tissé PET avec grande capacité de filtration, Avec fonction de soufflage intégrée pour le soufflage, le séchage et l'évacuation de l'air d'échappement, Support pour câble et tuyau d'aspiration

Livraison:

flexible d’aspiration-Ø/longueur 32 mm x 3,5 m, 1 adaptateur pour outil universel, 1 adaptateurs DEK 26, tube à main courbé, 2 tubes prolongateurs de 50 cm en aluminium, buse de sol, buse pour joints, buse de rembourrage, 2 porte-tubes d’aspiration, sac filtrant à double paroi en non-tissé, sac à déchets, câble secteur 7,5 M.

Téléchargements et documents

Produits adaptés