Sand Disc PG Mesh 76 HL G80-10pc

Réf.: 4932499368
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
Référence article 4932499368
EAN / GTIN 4058546565329
Réf. fabricant 4932499368
Article hors catalogue L01870 118482
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Abrasif à maille à l'oxyde d'aluminium pour un bien meilleure retrait de la matière et une bien meilleure finition
  • Ponçage sans poussière à 99% et sans colmatage. Réduction du colmatage et de la formation de poussière sur la surface de travail pour une durée de vie plus longue et une meilleure finition
  • Pas de pore designé pour une absoption rapide de la poussière et une compatibilité avec toutes les supports de ponçage
  • Facile à utiliser et ré-utilisable (laver ou souffler)
  • Durée de vie 3 fois plus longue que le papier standard
  • Utilisable sur tous les types de bois, métal, peinture, plastique, matsic et laque
  • à utiliser de préference avec un pad saver

Caractéristique(s):

  • Conditionné par: 10
  • Diamètre: 76 mm
  • Grain: 80