PACKOUT MODULE PINCES 8PC

Réf.: 4932493643
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
Référence article 4932493643
EAN / GTIN 4058546485146
Réf. fabricant 4932493643
Article hors catalogue L01870 118046
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Rapport de démultiplication idéal pour un travail facile
  • Les bords arrondis de la tête de travail empêchent les dommages accidentels
  • Denture opposée pour une transmission de puissance maximale
  • La construction du joint traversant garantit une capacité de charge maximale
  • Mousse de haute qualité pour une longue durabilité, spécifications de taille découpées au laser pour une reconnaissance facile et rapide de la taille et fond rouge pour une identification rapide des outils manquants

Caractéristique(s):

  • Hauteur : 5,8 cm
  • Longueur : 41,4 cm

Livraison:

180 mm pince multiprise, 250 mm pince multiprise, 300 mm pince multiprise, 165 mm pince universelle, 180 mm pince universelle, Pince ronde Langbeck 205 mm, pince coupante transversale 160 mm, pince coupante diagonale à forte démultiplication 200 mm