COUTEAU SCIE PLIANT

Réf.: 4932492812
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4932492812
EAN / GTIN 4058546476830
Réf. fabricant 4932492812
Article hors catalogue L01870 118107
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Changement de lame de scie sans outil, permet un changement de lame jusqu'à 10 fois plus rapide
  • lame de scie pliable pour rangement léger et sûr
  • Poignée ergonomique avec poignée souple pour un confort d'utilisation élevé
  • porte-outils de 1/2 pouces pour lames de scie alternative standard pour embout/douille flexible

Caractéristique(s):

  • Longueur de lame : 150 mm
  • Longueur totale: 300 mm

Livraison:

Lame de scie alternative en métal 150 mm 8 TPI

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier