Jeu de lames de scie sabre -12 st

Réf.: 49222229
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
Longueur lame 229 mm
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 49222229
EAN / GTIN 045242536863
Réf. fabricant 49222229
Article hors catalogue L01490 6
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Caractéristique(s):

  • Contenu : 2x THE AX™ bois avec clous - 150 mm x 5 TPI (48005021), 2x THE AX™ bois avec clous - 230 mm x 5 TPI (48005026), 4x TORCH™ métal - 150 mm x 18 TPI (48005784), 2x TORCH™ métal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 2x WRECKER™ multimatériaux - 150 mm x 7/11 TPI (48005701)
  • Contenu du paquet : 12
  • Choix du produit : SAWZALL Blade Set - 12pc

Livraison:

2x THE AX™ bois avec clous - 150 mm x 5 TPI (48005021), 2x THE AX™ bois avec clous - 230 mm x 5 TPI (48005026), 4x TORCH™ métal - 150 mm x 18 TPI (48005784), 2x TORCH™ métal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 2x WRECKER™ multi-matériaux - 150 mm x 7/11 TPI (48005701)