Lampes-loupes à LED Version ESD, ⌀ lentille: 160mm

Réf.: 491525 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lentille (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
⌀ lentille 153 mm
Grossissement (x) 1,9
⌀ tête 250 mm
Longueur bras articulé A 500 mm
Longueur bras articulé B 484 mm
Porte-à-faux 1356 mm
Température de couleur env. 4000 K
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Lampes-loupe

Identification et classification

Référence article 491525 160
EAN / GTIN 4013330014568
Réf. fabricant 113585000-00766273
Fabricant/personne responsable Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Description

Exécution:

Lampe-loupe au design innovant pour des exigences maximales. Grand regard de ⌀ 153 mm pour une visibilité sans distorsion. Bras articulé extrêmement mobile et bien équilibré (aluminium) offrant un énorme rayon d’action. Construction fermée pour protéger l’utilisateur et la technique intégrée.
  • Lentille en verre résistante aux rayures
  • Tête articulée 3D pour fixation et réglage individuels.
  • Eclairage: 48 LED hautes performances, puissance absorbée de seulement 16 W, intensité lumineuse max. 7503 lux, variateur de lumière progressif. Caractéristiques d’éclairage ajustable à l’aide de l’interrupteur à trois positions. Durée de vie des LED jusqu’à 50 000 heures.
  • La commutation par segments (visualiseur) permet d’obtenir des effets d’éclairage accentuant les structures. Excellente perception des couleurs et des contrastes.
  • Revêtement spécial permettant une utilisation sur les postes de travail ESD.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation 100 - 240 V, 50/60 Hz, housse de protection pour lentille, bride de vissage, socle.

Accessoire(s):

Pince 491670 réf. ESD

Remarque(s):

La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.