Lame de scie alternative 230x6mm ÉPAVE NITRUS_HM(5)

Réf.: 48475572
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
Référence article 48475572
EAN / GTIN 045242368914
Réf. fabricant 48475572
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • NITRUS CARBIDE™: Le mélange spécial de carbure de nitrure est conçu pour une durée de vie jusqu’à 3 fois plus longue dans les applications multi-matériaux ou jusqu’à 100 fois plus longue par rapport aux lames de scie sabre bimétal standard
  • Pointe plongeante FANG TIP™ pour les coupes plongeantes et le sciage dans les endroits difficiles d’accès
  • Lame robuste de 1,27 mm d’épaisseur pour des coupes droites précises
  • Lame de 25 mm de hauteur pour une durée de vie plus longue et moins de vibrations
  • Meilleure performance de coupe pour les travaux de démolition de matériaux multiples (bois avec clous ou boulons trempés, fonte et métal épais)

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 230 mm
  • section de fenêtre: Oui
  • Capacité de coupe max. dans la fonte: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans le bois avec clous: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 175 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 6 - 14 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 6 - 14 mm
  • Référence: S1156XHM
  • réhabilitation: Oui
  • Couple plongeante: Oui
  • Dents / pouce: 6
  • Pas: 4,2 mm