417 C/2 Parallelendmaß 14,00 mm Keramik, m. DK

Réf.: 4804498DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN EN ISO 3650
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 14 mm
Classe de tolérance 2
Matériau Keramik
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 4804498DKS
EAN / GTIN 4059192037505
Réf. fabricant 4804498DKS
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417 C/2 Cales-étalons parallèles en céramique
Classe de tolérance : 2
DIN EN ISO 3650
Dimension nominale : 14 mm