Serre-joint tout acier VIRIDIS avec poignée confort 2K, capacité de serrage max. 1.500 mm, 120 mm profondeur de serrage

Réf.: 469P1500-120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 469P1500-120
EAN / GTIN 4021176779718
Réf. fabricant 469P1500-120
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints tout acier VIRIDIS avec une poignée confort 2K de la série 469P sont utilisés pour comprimer et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Avec la suspension intégrée, les serre-joints absorbent les vibrations de la pièce. La série 469P est équipée d'une poignée bi-composant qui permet un travail sûr et stable.
  • Force de serrage jusqu'à 10,000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en présence de vibrations sur la pièce

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 170 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 11/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 1.500 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 59 1/16
  • Longueur totale [mm]: 1600 mm
  • Longueur totale [inch]: 62 1
  • Température de fusion des poignées [°C]: 150 °C
  • Matériau de la poignée: plastique 3 composants
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 120 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 67 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 5/8
  • Largeur des mâchoires [mm]: 37 mm
  • Section de la glissière [mm]: 27 x 13
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 7/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 1.500 mm / 120 mm