Mâchoires de serrage

Réf.: 4554820
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 4554820
EAN / GTIN 4017981233118
Réf. fabricant 4554820
Article hors catalogue L60160 5479
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Mâchoire de serrage 4 - 14 mm

Caractéristique(s):

  • Ø du tube (min.) [mm]: 4 mm
  • Ø du tube (max.) [mm]: 14 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non