BHF MB40-40X80 Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 108 mm

Réf.: 4550253
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 4550253
EAN / GTIN 7291075141443
Réf. fabricant 4550253
Article hors catalogue L23900 9

Description

Description:

Têtes d alésage, Diamètre corps (BD) 40 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 48 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 66 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 48 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 66 mm
  • Sens plaquette (IH) IH.. 40..
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 8000 rpm

Téléchargements et documents

Produits adaptés