Dry grinding disc ceramic 125x63x20 mm 89A542I5AV53 steel/hss

Réf.: 451151
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 451151
EAN / GTIN 9003174511519
Réf. fabricant 451151
Article hors catalogue L50140 443
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec cet outil, ils affûtent tous les outils à enlèvement de copeaux pour l’industrie du bois et du métal ainsi que divers couteaux de cisaillement. Ces produits sont des disques et des meules boisseau en corindon supérieur blanc ou en mélange de corindon fritté, utilisés pour le ponçage à sec. La spécification adaptée de cet outil permet d’éviter les décolorations sur les pièces à usiner.

Caractéristique(s):

  • Forme: 6 MEULE BOISSEAU CYLINDRIQUE
  • Granulométrie: 54
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : W8 / E13
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 63 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 63 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Matériaux compatibles: Acier, HSS.

Avantage(s):

  • Utilisation universelle sur l’acier
  • Pas de décoloration de la pièce
  • Adaptable individuellement

Utilisation:

  • Pour l’usinage de tous les outils à enlèvement de copeaux pour l’industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaillement en acier et HSS.