HSK E40 ODP10X53 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN69893/E Tapered Shanks

Réf.: 4504540
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 4504540
EAN / GTIN 7291075183818
Réf. fabricant 4504540
Article hors catalogue L24120 1120

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 20 mm, Longueur corps (LB) 25 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20 mm
  • Longueur corps (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0400$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) M10
  • Longueur dépassement (LPR) 53 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Téléchargements et documents

Produits adaptés