Touche femelle, P=8,0 mm 844Tr-f Tr

Réf.: 4501158
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
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 4501158
EAN / GTIN 4059192023102
Réf. fabricant 4501158
Article hors catalogue L40100 654
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour diamètre de flanc
  • Avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage
  • Acier spécial résistant à l'usure, trempé

Description:

844 Tr

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Type de filetage: Trapèze 30
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Elément de mesure du filet: Cime
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Paramètres de filetage: Diamètre des flancs
  • Norme de filetage: DIN 103
  • Type de produit: 844 Tr
  • Angle de flanc en degrés: 30°
  • Alésage de réception: 3,5
  • Pas de vis en mm: 8
  • Longueur (mm): 6 mm
  • Longueur de la tige: 6 mm
  • Diamètre de la tige: 3.5 mm