C5 ADI 20 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: 4500208
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4500208
EAN / GTIN 7291075098327
Réf. fabricant 4500208
Article hors catalogue L24230 134

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur dépassement (LPR) 60 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 36 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Téléchargements et documents

Produits adaptés