Tampons en caoutchouc pour pieds de coffret à outils XXL III 19 mm

Réf.: 44559
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
Référence article 44559
EAN / GTIN 4010995445591
Réf. fabricant 44559
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Tampons en caoutchouc antidérapants pour un maintien optimal du coffret dans une position inclinée.
  • Tampons en caoutchouc de rechange (deux côté gauche, deux côté droit) pour les pieds du coffret à outils XXL III. Contient quatre pièces.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 43.5 mm
  • Hauteur (mm): 32 mm
  • Longueur totale (mm): 19 mm