Bras articulé 3D, Type: 120

Réf.: 442110 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Long. bras articulé L1 56 mm
Long. bras articulé L2 51 mm
⌀ filetage extérieur inférieur M5
⌀ filetage intérieur supérieur M6
Type de produit Support de mesure

Identification et classification

Référence article 442110 120
EAN / GTIN 7290005397042

Description

Exécution:

Bras articulés 3D mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l’aide d’une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés