Description:
Le disque abrasif PREMIUM 1F80 est particulièrement adapté aux travaux de meulage exigeants dans les endroits difficiles d’accès sur différentes qualités d’acier. Ce disque à ébarber haute performance vous aide dans les travaux les plus divers, comme la réalisation de rainures et d’encoches, l’ébavurage de roues dentées, l’ébarbage de surfaces courbes dans des cavités ainsi que l’entretien d’aubes de turbines. Cet outil maîtrise également parfaitement le traitement des cordons de soudure. Grâce au système de liant spécialement conçu pour l’acier, le disque reste agressif très longtemps et sa durée de vie est nettement plus longue. Les meilleurs résultats sur l’acier vous sont garantis avec ce disque à ébarber. Pour un diamètre supérieur à 80 mm, nous recommandons l’utilisation d’un capot de protection.
Caractéristique(s):
- Forme: 1F80 R.P.D.P. FIBR.
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Matériaux compatibles: Acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A 30 S- BFX /80
- Dimensions (D x T x H): 70 x 10 x 10 mm
- Diamètre: 70 mm
- Epaisseur: 10 mm
- Alésage: 10 mm
- Outil pour: meuleuse droite
Avantage(s):
- Système de liant adapté à l’acier avec une agressivité maximale et une longue durée de vie.
Utilisation:
- Pour les travaux exigeants dans les endroits difficiles d’accès sur différentes qualités d’acier.
- Pour la réalisation de rainures et d’encoches, l’ébavurage de roues dentées, l’entretien d’aubes de turbines, l’ébauche de surfaces courbes dans des cavités ainsi que pour l’usinage de cordons de soudure.
Recommandation(s):
- Utilisation d’un capot de protection pour un diamètre supérieur à 80 mm.
Particularités:
- Longue durée de vie
- Agressivité maximale
- Les meilleurs résultats sur l’acier