1087 Ri-HR Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0001 mm w.c.

Réf.: 4337850KAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 4337850KAL
EAN / GTIN 4059192066710
Réf. fabricant 4337850KAL
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Comparateur digital MarCator 1087 Ri-HR
Classe de protection IP : IP 42
Interface de données : Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm : 12,5mm
Résolution en mm :
Capacité en pouces :
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton