1086 WRi Digital Indicator 12,5 mm (.5“) 0,0005 mm IP64

Réf.: 4337750
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
Référence article 4337750
EAN / GTIN 4059192066499
Réf. fabricant 4337750
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Comparateur digital MarCator 1086 WRi
Classe de protection IP : IP 64
Interface de données : Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm : 12,5mm
Résolution en mm : 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Capacité en pouces : 0,00002'', 0,00005″, 0,0001″, 0,0002'', 0,0005″
Contenu de la livraison : Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton