Tournevis coudé hexagonal à sortie 14mm L.56mm x 280mm

Réf.: 43213014
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 43213014
EAN / GTIN 4018754333004
Réf. fabricant 43213014
Article hors catalogue L60010 7503
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • version extra longue
  • pour métrique Vis à six pans creux
  • Chrome Alloy Steel, nickelé
  • DIN ISO 2936

Caractéristique(s):

  • L1: 56 mm
  • L2: 280 mm
  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 14 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Poids: 440 g