Serre-joint parallèle, jusqu'à 150 mm capacité de serrage, 110 - 128 mm profondeur de serrage

Réf.: 432-006
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 432-006
EAN / GTIN 4027474795665
Réf. fabricant 432-006
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints parallèles de la série 432 sont utilisés pour le serrage intérieur et extérieur universel de diverses formes de pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La série 432 possède quatre surfaces différentes pour une utilisation sur diverses formes de pièces, garantissant ainsi une utilisation universelle.
  • Force de serrage jusqu'à 8.500 N
  • Les broches trapézoïdales faciles à déplacer assurent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 150 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 5 7/8
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Force de serrage [N]: 8.500 Nm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée (de à) [mm]: 110 - 128
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 150 mm /