Manteau de pluie ignifugé Level 2 haute visibilité jaune/bleu marine L

Réf.: 431320223389L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe L
Type de produit Veste ignifugée

Identification et classification

Référence article 431320223389L
EAN / GTIN 7330509783672
Réf. fabricant 431320223389L
Article hors catalogue L00980 6539
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
67% polyester, 33% coton, enduit de PVC, coupe-vent et imperméable, résistant aux flammes, antistatique, 390 g/m²

Poches
Poches avant avec rabat
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat coupe-vent avant

Fonctionnalité
Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées
Détails
Col doublé polaire, Col haut avec fermeture à glissière
Remmovable, réglable, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
Boutons en plastique, Boutons cachés
Coutures soudées
Anneau en D
Réflecteur imprimé
Finition
Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante, Poignet avec bande élastique

Fermeture frontale
Fermeture à glissière robuste et cachée à double sens en plastique, Fermeture tempête avec boutons

Reflex
Bande réfléchissante imprimée

Description:

  • Cet imperméable a tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans des environnements exposés
  • La veste ignifuge en matériau haute vis et solide avec un indice de protection élevé ont, en plus des attributs donnés vent et imperméable avec coutures soudées, de nombreuses capacités spécialement adaptées qui vous aideront pendant les journées de travail
  • Il a une capuche détachable et réglable et un col doublé en polaire douce
  • Il est équipé de poches avant facilement accessibles avec couvercles et boutons poussoirs, d'une poche Napoléon à l'intérieur du verrou avant et d'une poche amovible pour carte d'identité
  • Une fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée et solide jusqu'au col, des boutons cachés et un boutonnage tempête permettent d'éloigner l'humidité
  • Bonne tenue et extrémités de manches réglables fermeture auto-agrippante
  • Certifié selon la norme EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1