Clé à œil double SW 13/16 x 7/8″ L.301mm

Réf.: 41614244
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 41614244
EAN / GTIN 4018754139477
Réf. fabricant 41614244
Article hors catalogue L60010 1886
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé polygonale de haute qualité, à coude plat, avec ouverture de clé en pouces.
Caractéristiques:
  • en pouces, inégaux Ouverture
  • coudé à plat
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • SAE AS 954 (dimensions et valeurs de contrôle) / Fed. Spec. GGG-W-636E / S.B.A.C. Spéc. technique La fonction T.S. 48 à 1/2″

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 301 mm
  • Profil d’entraînement: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 260 g
  • Clé de 1 [pouce]: 13/16 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 7/8 ″