40TS Micromètre s/socle 0-2″ sans comparateur 1003 ±.002″

Réf.: 4154931
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres à indicateur de précision

Identification et classification

Référence article 4154931
EAN / GTIN 4059192004811
Réf. fabricant 4154931
Article hors catalogue L40080 2509
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Arceau en acier robuste, inclinable à 45° contre un pied stable
  • Le soulèvement du palpeur mobile garantit une longue durée de vie
  • Butée réglable en hauteur
  • Force de mesure constante
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • Dispositif de blocage

Description:

Vis de mesure de précision à pied Micromar 40 TS Plage de mesure : 0 - 2″
  • Division de l'échelle de l'aiguille de précision (inch):
Livraison: Manuel d'utilisation

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Plage de mesure: 0 - 2″
  • Pas de la broche (impérial): .025″
  • Valeur de la graduation en pouces: .00025″
  • Limite d'erreur en pouces: .00008″
  • Écart de parallélisme inch (texte): .00008″
  • Écart de planéité inch (texte): .00001″
  • Diamètre de la broche_mm: 7.5 mm
  • Force de mesure: 6.5 N
  • Force de mesure (texte): 6.5

Téléchargements et documents

Produits adaptés