Kit de rééquipement clip-step pour escabeau à marches accessible d'un côté 7 marches

Réf.: 41519
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 41519
EAN / GTIN 4031405415195
Réf. fabricant 041519
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Répondez aux exigences accrues en matière de sécurité au travail et assurez une résistance au glissement optimisée, un pédalage sûr et une position confortable sur notre escabeau
  • Le support de marchepied en plastique ondulé est clipsé sur toute la surface et ajusté avec précision sur le marchepied. Il peut être retiré sans laisser de résidus, sans endommager l'échelle
  • Le support de marche clip-STEP est appliqué aux marches qui peuvent être parcourues des deux côtés jusqu'à la marche maximale sur laquelle il est possible de marcher conformément à la norme DIN en 131 et fonctionne ainsi comme un contrôle optique pour l'utilisation correcte de l'échelle
  • Disponible comme accessoires individuellement pour 11,00 Euro sans TVA/pièce (prix de vente conseillé) pour votre escabeau

Caractéristique(s):

  • Nombre de repose-pieds dans l'ensemble : 6
  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 23 mm
  • Longueur : 494 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Antidérapant : clip-STEP
  • Définir pour les échelles avec nombre de marches : 7
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm