Comfortstep S - Escabeau simple, 6 mar.

Réf.: 41424
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Nombre de marches 6
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Type de produit Echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 41424
EAN / GTIN 4003866414246
Réf. fabricant 41424
Article hors catalogue L90010 604
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
Montants anodisés résistants à l´abrasion.
Plate-forme de travail en profilés d'alu extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
Système anti-écartement par sangles en Perlon.
Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
Assemblage marches montants vissé.
Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme 1.5 m
Hauteur de travail 3.5 m
Largeur de plate-forme 300 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.59 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Vissées
Longueur d'échelle 2.33 m
Longueur de plate-forme 250 mm
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches avec plate-forme 6
Poids 9.7 kg
Profondeur des marches 80 mm
Surface de base 1,27 m × 0,59 m
hauteur d'échelle verticale 2.13 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Téléchargements et documents

Produits adaptés