Veste femme Intrinsèque noir/jaune haute visibilité S

Réf.: 407015129933S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 407015129933S
EAN / GTIN 7330509911310
Réf. fabricant 407015129933S
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Une veste industrielle pour femmes d’une qualité douce, souple, confortable et très résistante. La veste sans métal (boutons et fermetures éclair recouvertes en plastique) a des propriétés oléofuges, antisalissantes et hydrofuges. Poche de poitrine dissimulée avec fermeture à glissière, deux poches avant avec rabats et boutons-pression et passants pour microphone, oxymètre ou autres appareils techniques. Dos rallongé et réglable en largeur, la largeur des manchettes est également réglable à l’aide de boutons-pression. Le col peut être fermé par deux boutons-pression pour offrir une protection supplémentaire. Détails réfléchissants appliqués par application de chaleur sur les épaules, le dos et les avant-bras. Testé et approuvé pour le lavage industriel - EN 15797, 50 cycles de lavage maximum. Certifié selon les normes EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 et EN 13034.