Clé mixte OPEN BOX SW 2″ L.530mm

Réf.: 40487272
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 40487272
EAN / GTIN 4018754020362
Réf. fabricant 40487272
Article hors catalogue L60010 4476
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Clé mixte OPEN BOX de haute qualité, pouce , côté anneau et côté bouche coudés à 15 °, longueur 530 mm, DIN 3113 forme A / ISO 7738 forme A, Chrome-Alloy-Steel, chromé, 40487272.
Caractéristiques:
  • en pouces, identiques Ouverture
  • Position de la mâchoire 15°
  • Anneau avec double hexagone et profil AS-Drive
  • côté anneau coudé à 15
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • a1: 14 mm
  • a2: 21 mm
  • Legierung

    Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 74 mm
  • DIN: DIN 3113 Type A
  • Longueur mm (L): 530 mm
  • Position de la mâchoire: 15°
  • Poids: 1700 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 2 ″
  • Clé de 1 [pouce]: 2 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 2 ″
  • Largeur mm (b): 103 mm