Pastille abrasive à grain céramique COMBIDISC CD Ø 38 mm CO-COOL36 pour acier et acier inoxydable

Réf.: 4007220770689
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Grain 36
Type de produit Disque en fibre

Identification et classification

Référence article 4007220770689
EAN / GTIN 4007220770689
Réf. fabricant 42756403
Article hors catalogue L51100 464
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Pour un ponçage agressif à enlèvement de matière maximal sur les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Le système de serrage CD est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage intérieur (métal/plastique). Également adapté pour les systèmes courants : PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt, Turn-On.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage: Système CD
  • Tr/min, opt., de: 5000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 16000 RPM
  • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 38 mm
  • Granulométrie: 36

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
  • Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane

Livraison:

  • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés