Écouvillon IBU Ø 25x100 mm avec œillet en fil d'acier inoxydable Ø 0,15

Réf.: 4007220749210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Brosse intérieure

Identification et classification

Référence article 4007220749210
EAN / GTIN 4007220749210
Réf. fabricant 43679263
Article hors catalogue L51510 141
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Pour les travaux de nettoyage et d'ébavurage faciles sur les trous taraudés et les encoches, par ex. les rainures à clavette. Convient spécialement aux travaux de brossage en utilisation manuelle. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD TOOLS utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD TOOLS à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 100 mm
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.15 mm
  • Ø extérieur, métrique: 25 mm
  • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
  • Longueur, totale: 300 mm

Avantage(s):

  • Permettent une précision et une efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les surfaces intérieures de tubes et d’alésages.
  • Très bonne résistance à la corrosion.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane