Accessoires prolongateur IBUV pour écouvillons avec filetage 3/8″, 1 000 mm de longueur

Réf.: 4007220660799
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Brosse pour tubes

Identification et classification

Référence article 4007220660799
EAN / GTIN 4007220660799
Réf. fabricant 43690201
Article hors catalogue L51510 174
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Convient aux travaux avec écouvillons et filetage.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: IBUV 3/8 BSW 1000
  • Système de fixation: Filetage
  • ø extérieur du manchon fileté: 12 mm
  • Ø de filetage: 3/8 BSW
  • Longueur, totale: 1000 mm

Avantage(s):

  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès.

Livraison:

  • Tenir compte du diamètre extérieur du manchon fileté : 3/8 = 12 mm
  • BSW = British Standard (pas de vis impérial)